Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Wäschemarker Lumocolor F schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Wäschemarker Lumocolor F schwarz
STAEDTLER Wäschemarker Lumocolor F schwarz
Artikel-Nr.:
     832-345064
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     319 LM F-9
EAN/GTIN:
     4007817319147
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Lumocolor Wäschemarker.
Zum Markieren von Wäsche.
Blisterpackung mit 1 Markierstift.
Plakative Auslobung der Spezialanwendung auf der Blisterkarte.
Stift aus 97% recycling Kunststoff (Schaft, Schoner, Kappe).
Tinte ist resistent gegen herkömmliche Waschmittel. F-Spitze erlaubt feine Beschriftungen auf kleinen Flächen.
Ideal als Wäschemarker.
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.010 m
width:
0.065 m
depth:
0.235 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,77*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 1,84*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,24*
€ 2,12*
1
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 3,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.