Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-344946 Herst.-Nr.: 348-5 EAN/GTIN: 4007817348420 |
| |
|
| | |
| - Handlicher Marker mit 2 Spitzen zum Schreiben und Markieren auf fast allen Oberflächen - Hervorragend wisch- und wasserfest - Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder - Farbintensive, geruchsarme Tinte - Farbe schwarz ist lichtbeständig und wetterfest - Blockierte Spitze - STAEDTLER Box, aufstellbar - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - Xylol- und toluolfreie Tinte - Nachfüllbar Weitere Informationen: | | weight: | 0.125 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, staedler folienstift wasserfest grün, permanent marker, lumocolor permanent marker, Text Marker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,05* | € 1,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,06* | € 1,93* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,11* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,11* | € 2,07* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,86* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|