Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR4 32GB PC 2666 CL19 Transcend JetRam, JM2666HLE-32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DDR4 32GB PC 2666 CL19 Transcend JetRam, JM2666HLE-32G
DDR4 32GB PC 2666 CL19 Transcend JetRam, JM2666HLE-32G
Artikel-Nr.:
     832-343902
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM2666HLE-32G
EAN/GTIN:
     0760557847144
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 32gb
Die JetRam-Speichermodule von Transcend werden mit sorgfältig geprüften (ETT-Grade) Marken-DRAM-Chips hergestellt, die die strengen Qualitätskontrollen und Testverfahren von Transcend bestanden haben. Die Module bieten eine exzellente Kompatibilität und eine umfassend getestete Zuverlässigkeit, so dass sie sich ideal für PC-Upgrades zu einem attraktiven Preis eignen. Jedes Speichermodul ist auf 2666MHz ausgelegt, um die Datenübertragungseffizienz durch eine höhere Bandbreite von bis zu 21GB/s zu maximieren. Transcends DDR4 U-DIMM JetRam Speichermodule laufen bei einer Nominalspannung von nur 1,2V, sodass sowohl die Betriebstemperatur als auch die elektrische Belastung des Speichercontrollers reduziert werden können. Im Vergleich zu Standard-DDR3-Modulen mit 1,5V spart dies bis zu 40 Prozent Energie.
Weitere Informationen:
weight:
0.024 kg
height:
0.010 m
width:
0.040 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: desktop pc speicher, ddr3 ram dimm, Speichermodule
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 4,90*
ab € 39,61*
€ 52,66*
€ 4,50*
ab € 41,92*
€ 55,51*
4 Tage
48
€ 1,00*
ab € 50,72*
€ 66,26*
€ 3,50*
ab € 52,05*
€ 67,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,75*
€ 71,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM2666HLB-16G
ab € 29,01*
Zubehör
Transcend
JM2666HLB-8G
ab € 15,54*
Zubehör
Transcend
JM2666HLE-16G
ab € 21,39*
Zubehör
Transcend
JM2666HLG-16GK
ab € 21,53*
Zubehör
Transcend
JM2666HLG-8G
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.