Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Repeater RE300 (AC1200 WiFi)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Repeater RE300 (AC1200 WiFi)
TP-Link WL-Repeater RE300 (AC1200 WiFi)
Artikel-Nr.:
     832-343130
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE300
EAN/GTIN:
     6935364085520
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater
Erweiterung Ihres WLANs in jede Ecke

Vernetzen Sie Ihr ganzes Zuhause
Der RE300 erweitert und verstärkt das WLAN-Signal auf Ihr ganzes Zuhause. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band ist der RE300 die perfekte Lösung für Sie. Einmal mit Ihrem WLAN-Router verbunden wird in jedem Raum für Highspeed-Internet gesorgt.

TP-Link OneMesh
Dank der TP-Link Mesh-Technologie werden jetzt alle schwachen Signalbereiche unter „einem“ stabilen und schnellen WLAN abgedeckt. Verbinden Sie einfach den OneMesh WLAN-Verstärker zu einem OneMesh Router. Die Netzwerksuche nach einer stabilen Verbindung hat damit ein Ende.

Mesh-Netzwerk mit vorhandenem Router
Sie möchten ein Mesh-Netzwerk? Sie möchten nicht den vorhandenen Router austauschen oder ein Mesh-Set kaufen? TP-Link OneMesh löst Ihr Dilemma.

Dualband-WLAN mit schneller Geschwindigkeit ohne Senkung der Bandbreite

AC1200-Dualband-WLAN
Der RE300 lässt sich gleichzeitig auf Dualband mit mehreren Gräten verbinden, die Geschwindigkeit erreicht bis zu 300Mbit/s auf 2,4GHz und 867Mbit/s auf 5GHz.

Immer schnell
Die adaptive Pfadauswahl hilft dabei, dass Ihr Netzwerk immer auf Höchstgeschwindigkeit läuft, indem der schnellste Verbindungspfad ausgewählt wird.

High Speed-Modus
Das Dualband-WLAN sorgt für eine schnelle Verbindung, der RE300 ist daher ideal für HD streaming und Online-Gaming.

Einfache Inbetriebnahme durch WPS-Taste

Schritt 1: Zur Verbindung des Netzwerks drücken Sie einfach die WPS-Taste an Ihrem Router und dann die WPS-Taste am RE300 innerhalb der nächsten zwei Minuten.

Schritt 2: Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, platzieren Sie den RE300 am besten Betriebsort, eine Neukonfiguration ist nicht erforderlich.

Praktische Signalstärkeanzeige
Die Signal-LEDs zeigen die aktuell durch den RE300 empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Die neue Tether-App zur einfachen Kontrolle
Mit der Tether-App können Sie Ihren Repeater einfach und unkompliziert über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.300 kg
height:
0.090 m
width:
0.105 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Network
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,44*
€ 30,62*
€ 4,99*
ab € 22,68*
€ 30,89*
€ 4,50*
ab € 25,19*
€ 34,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 27,99*
€ 38,04*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 31,07*
€ 42,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.