Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-342956 Herst.-Nr.: LPS251 EAN/GTIN: 4052792060584 |
| |
|
| | |
| Egal ob als Verlängerung oder als Option um mehr Geräte an den Strom anschließen zu können, die Steckdosenleiste LPS251 von LogiLink ermöglicht Ihnen beides. Die 4 Schutzkontaktbuchsen sind im 90° Winkel angeordnet und erleichtern somit das Anschließen von Winkelsteckern. Jede Steckdose ist einzeln schaltbar, da jede Buchse über einen eigenen beleuchtetet EIN/AUS Schalter verfügt. Für ein einfaches und schnelles Ausschalten der gesamten Leiste sorgt ein extra EIN/AUS Schalter, der wie die Einzel-Schalter ebenfalls beleuchtet ist und man so auch im Dunkeln leicht erkennen kann. Zusätzlich verfügt die LPS251 über einen Überspannungsschutz, Buchsen mit erhöhtem Berührungsschutz und Bohrlöcher für die Wandmontage. Mit der Mehrfachsteckdosenleiste von LogiLink gewinnen Sie einen praktischen Helfer für jeden Raum, denn dank der 1,5m Kabellänge haben Sie nun noch mehr Spielraum beim Platzieren Ihrer Geräte, sei es Zuhause oder im Büro. Weitere Informationen: | | weight: | 0.481 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,26* | € 13,11* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,27* | € 13,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,09* | € 15,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,19* | € 15,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,12* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|