Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-342640 Herst.-Nr.: 3537492 EAN/GTIN: 4034303030408 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsfähiger Stick für schnellste Datenübertragungen Unglaubliche Geschwindigkeiten im kleinsten Format liefert die High Speed Line von Intenso. Wer auf der Suche nach einem externen Speichermedium ist, das große Datenmengen schnellstmöglich verarbeitet und dabei noch möglichst klein und handlich ist, sollte auf diesen Stick setzen. Die Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle erfüllt den aktuellsten Standard und liefert Geschwindigkeiten von 250 MB/s beim Lesen und 100 MB/s beim Schreiben Ihrer Daten. Schnellere Datenübertragung ist mit einem USB Stick kaum möglich. Kapazitäten von 64 GB, 128 GB und 256 GB bieten Platz für unzählige Fotos, Videos, Musikdateien oder weitere speicherintensive Daten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.025 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,05* | € 44,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 33,44* | € 44,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,42* | € 44,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,70* | € 45,04* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 47,84* | € 62,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|