Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-342551 Herst.-Nr.: D31787 EAN/GTIN: 7640158669730 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.170 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, laptoptasche dicota schwarz, displayfolie für laptops, displayschutzfolie (notebooks) 11,6 zoll, Notebooktaschen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,16* | € 11,32* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,33* | € 12,89* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,70* | € 13,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,85* | € 13,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,09* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|