Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-342441 Herst.-Nr.: IB-RD3621-C31 EAN/GTIN: 4250078166023 |
| |
|
| | |
| Name ist Programm Das Gehäuse besteht aus besonders leichtem Kunststoff. Da bei einem RAID-Verbund viel Wärme entstehen kann, wird das Gehäuse auf der Rückseite von einem aktiven Lüfter unterstützt.
Energieeffizient Das IB-RD3621-C31 wird mithilfe eines ON/OFF Schalters zum wahren Energiesparer. Gleichfalls beherrscht es eine hohe Datenübertragungsrate via USB 3.1 (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s. Dank der HotSwap und Plug & Play Funktionen lassen sich Laufwerke sehr leicht austauschen, sofern dies gewünscht ist.
Habe das Vergnügen – gleich doppelt! Zwei Laufwerke der Größe 2,5" oder 3,5" passen in dieses RAID Gehäuse. Verfügbare RAID Modi sind SINGLE, LARGE, RAID 0 und RAID 1. Damit besticht dieser Kandidat durch seine praktische Vielseitigkeit. Weitere Informationen: | | weight: | 1.093 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.024 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, 3,5" sata festplattengehäuse, array (festplatten), externe festplatte 3,5 zoll, Externe Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 67,89* | € 86,90* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 67,90* | € 86,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,95* | € 88,27* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,68* | € 89,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 82,36* | € 104,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|