Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-RD3621-C31 Disk-Array Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-RD3621-C31 Disk-Array Desktop Schwarz
ICY BOX IB-RD3621-C31 Disk-Array Desktop Schwarz
ICY BOX IB-RD3621-C31 Disk-Array Desktop Schwarz
ICY BOX IB-RD3621-C31 Disk-Array Desktop Schwarz
ICY BOX IB-RD3621-C31 Disk-Array Desktop Schwarz
ICY BOX IB-RD3621-C31 Disk-Array Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80642071
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60265
EAN/GTIN:
     4250078166023
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Name ist Programm
Das Gehäuse besteht aus besonders leichtem Kunststoff. Da bei einem RAID-Verbund viel Wärme entstehen kann, wird das Gehäuse auf der Rückseite von einem aktiven Lüfter unterstützt.

Energieeffizient
Das IB-RD3621-C31 wird mithilfe eines ON/OFF Schalters zum wahren Energiesparer. Gleichfalls beherrscht es eine hohe Datenübertragungsrate via USB 3.1 (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s. Dank der HotSwap und Plug & Play Funktionen lassen sich Laufwerke sehr leicht austauschen, sofern dies gewünscht ist.

Habe das Vergnügen – gleich doppelt!
Zwei Laufwerke der Größe 2,5" oder 3,5" passen in dieses RAID Gehäuse. Verfügbare RAID Modi sind SINGLE, LARGE, RAID 0 und RAID 1. Damit besticht dieser Kandidat durch seine praktische Vielseitigkeit.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung
12 V
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Access, Fehler, HDD
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Ursprungsland
Taiwan
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
498 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.