Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-342025 Herst.-Nr.: 8640030 EAN/GTIN: 4028177958920 |
| |
|
| | |
| Sockel-Blende, seitlich, Stahlblech, optimierte Ausführung, 100 mm für Sockel-System VX, Stahlblech
Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau angereihter Sockel. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rittal rack zubehör, rack zubehör, 19" Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,555* | € 10,605* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 45,00* | ab € 8,435* | € 11,785* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 12,41* | € 17,08* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,55* | € 21,49* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,79* | € 22,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|