Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Bluetooth Combo Touch iPad 7.Gen. grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Bluetooth Combo Touch iPad 7.Gen. grau
Logitech Bluetooth Combo Touch iPad 7.Gen. grau
Artikel-Nr.:
     832-341256
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009624
EAN/GTIN:
     5099206090149
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das ultimative iPad-Tastatur-Case ist da. Combo Touch ist eine Kombination aus hochpräzisem Trackpad mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur in Standardgröße für Ihr iPad. Die Navigation auf dem iPad erfolgt über die üblichen Gesten und Sie bearbeiten Tabellenkalkulationen, Dokumente und mehr mit Leichtigkeit. Das flexible Design unterstützt vier Verwendungsmodi und bietet damit noch mehr Vielseitigkeit.

Arbeiten Sie mit der Präzision des Trackpads in Apps wie Notes, Numbers und Keynote. Sie können mühelos Zellen in Tabellen hervorheben, Wörter kopieren und E-Mails bearbeiten. Steigern Sie Ihre Produktivität mit vertrauten Gestensteuerungen wie Streichen, Scrollen, Zusammenziehen und Doppeltippen.

Sie benutzen Ihr iPad gern im Schlafzimmer bei gedämpfter Beleuchtung? Wir auch. Deshalb ist die integrierte Tastatur mit beleuchteten Tasten ausgestattet. So können Sie immer sehen, was Sie gerade tun, ob im Schlafzimmer, im Flugzeug, auf dem Campingplatz oder in einer anderen Umgebung mit wenig Licht. Hinter jeder Tastatur, die Logitech herstellt, stehen über 20 Jahre Innovation beim Tippen: Das bedeutet flüssige, natürliche und präzise Tastenanschläge. Genießen Sie dank der großen, großzügig angeordneten Tasten stundenlanges komfortables Tippen und Bewegungsfreiheit für die Hände. Alle Tasten einer Logitech Tastatur sitzen auf einem Scherenmechanismus, der jeden Anschlag perfekt macht. Die vollständige Tastenzeile mit iPadOS-Sondertasten optimieren Ihre Workflows.

Wenn Sie mit dem Tippen fertig sind, nehmen Sie die Tastatur ab und genießen Sie Ihren iPad-Bildschirm.
Die flexible Halterung lässt sich um 40° neigen, sodass Sie immer den richtigen Winkel für die jeweilige Aufgabe finden. Ein robustes mechanisches Scharnier sorgt dafür, dass die Halterung auch bei kräftigen Tastenanschlägen fest an ihrem Platz bleibt. Mit diesem Case ist überall das Tippen, Anschauen von Videos, Zeichnen oder Lesen möglich.

Batterien sind nicht enthalten, weil keine benötigt werden. Denn Aufladen, Pairing und sogar sichere Datenübertragung geschehen bei Combo Touch alle über den Smart Connector. Die Vorder- und Rückseite sowie die Ecken Ihres iPad sind vor Stößen, Kratzern und Spritzern geschützt. Das leichte Case bietet zuverlässigen Schutz der iPad-Ecken und stellt keinen zusätzlichen Ballast dar. Das gewebte Außenmaterial fühlt sich weich an und es gibt sogar Stauraum für den Apple Pencil (1. Generation) oder den Logitech Crayon.

Weitere Informationen:
weight:
0.867 kg
height:
0.030 m
width:
0.266 m
depth:
0.200 m
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
€ 7,50*
ab € 87,29*
€ 105,74*
€ 5,50*
ab € 89,41*
€ 108,11*
€ 8,50*
ab € 87,84*
€ 110,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 92,09*
€ 111,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,80*
€ 112,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,61*
Ähnlich
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 190,53*
Ähnlich
Asus
90LM01V1-B03370
€ 185,76*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 289,17*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
€ 169,63*
Ähnlich
Asus
90LM04J1-B01371
€ 117,41*
Ähnlich
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 86,96*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 862,43*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
€ 496,22*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
€ 515,05*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
€ 169,34*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
€ 40,61*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
€ 364,49*
Ähnlich
Asus
90LM08Y0-B01M70
€ 334,80*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
€ 2.844,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.