Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Lade-und Synchronisierungs-Kabinett für 10Tablets


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Lade-und Synchronisierungs-Kabinett für 10Tablets
Kensington Lade-und Synchronisierungs-Kabinett für 10Tablets
Artikel-Nr.:
     832-340695
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K67862EU
EAN/GTIN:
     5028252418157
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Da immer mehr Tablets in Schulen, Unternehmen und im Handel eingesetzt werden, besteht zunehmend Bedarf an praktischen, sicheren Aufbewahrungsmöglichkeiten. Glücklicherweise kann Kensington hier mit seinem neuen Lade- & Synchronisierungs-Kabinett für Universal-Tablets Abhilfe schaffen. Mit Platz für bis zu 10 Tablets (iPads, Galaxy Tabs, Kindles etc.) ist das Kabinett die perfekte Lösung zum Laden von Tablets am Ende des Tages, damit sie am nächsten Morgen wieder voll aufgeladen zur Verfügung stehen. Durch die anpassbaren Auszüge finden Tablets zudem auch in einem robusten Schutzcase Platz im Kabinett. Sie können bis zu drei Kabinette übereinander stellen und haben so Platz für bis zu 30 Tablets in einem Klassenzimmer. Die manipulationssichere, versenkbare Tür bietet Schutz durch ein individuelles Schließsystem, und mit der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsplatte oder einem Kabelschloss wird das Kabinett gesichert.

Sicheres Aufbewahren, Laden und Synchronisieren von bis zu 10 Tablets
Abstand für jeden der Schlitze: 28 (H) x 242 (B) x 280 (T) mm
Bis zu drei Kabinette stapelbar für die Synchronisierung von bis zu 30 Tablets mit einem separaten USB-Hub
Verstellbare Einschübe ermöglichen das Einschieben von Tablets mit Schutzcases
Geeignet für iPads, Galaxy Tabs, Kindles und andere iOS- und Android-Geräte
Wird mit der Befestigungsplatte oder einem Kabelschloss am Tisch gesichert
Manipulationssichere, versenkbare Tür lässt sich weit öffnen
Eingebauter Lüfter verhindert ein Überhitzen der Tablets beim Laden
Mit individuellem Schließsystem Master Access-Schlüssel für Generalschlüsselsystem kann bestellt werden.
Abmessungen am Schrank: 430 (H) x 400 (B) x 350 (T) mm
Weitere Informationen:
weight:
17.800 kg
height:
0.470 m
width:
0.515 m
depth:
0.560 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 736,16*
€ 800,29*
Frei Haus
ab € 733,16*
€ 800,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,32*
€ 801,33*
Frei Haus
ab € 741,62*
€ 808,79*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,07*
€ 812,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,29*
€ 952,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,28*
€ 944,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,98*
€ 924,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,58*
€ 905,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,16*
€ 876,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.