Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-340488 Herst.-Nr.: 54069 EAN/GTIN: 4043619540693 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser USB Speicherstick von Delock kann dazu verwendet werden, um Daten, wie z. B. Fotos, Videos und Musik, zu Speichern und zu Transportieren. Dank des stylischen Designs mit Öse kann der kleine USB Speicher zum Transport einfach am Schlüsselbund befestigt werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock USB Stick besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Stick in jede Hosentasche. Abwärtskompatibel Der USB 3.2 Gen 1 Typ-A Stecker ist kompatibel zu seinen Vorgängern USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1, so dass der Speicherstick auch an einem USB 2.0 oder USB 1.1 Port angeschlossen werden kann. Dabei entspricht die Datentransferrate der jeweiligen Spezifikation. Weitere Informationen: | | weight: | 0.009 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.080 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,24* | € 9,21* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,29* | € 9,29* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,60* | € 9,72* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,74* | € 15,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 12,56* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|