Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 2.0 ->4x2.0 o.Netzteil sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 2.0 ->4x2.0 o.Netzteil sw
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 2.0 ->4x2.0 o.Netzteil sw
Artikel-Nr.:
     832-340184
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES05B
EAN/GTIN:
     4015867223727
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser USB-2.0-Hub mit vier Ports für unterwegs stattet Ihren PC oder Ihr Notebook mit vier zusätzlichen USB-2.0-Ports zum Anschließen von USB-Geräten aus. Alle Ports können gleichzeitig genutzt werden, da die Leistungsaufnahme für jeden Port einzeln bestimmt wird. Geeignet für USB-Geräte mit geringer Leistungsaufnahme. Durch sein platzsparendes kompaktes Design ist dieser Reise-Hub die ideale Lösung für unterwegs!
Weitere Informationen:
weight:
0.054 kg
height:
0.025 m
width:
0.090 m
depth:
0.182 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 4,70*
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 5,22*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,37*
1 Tag
20
€ 10,00*
ab € 8,67*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.