Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-338974 Herst.-Nr.: 12440 EAN/GTIN: 4015468124409 |
| |
|
| | |
| Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden Weitere Informationen: | | weight: | 4.988 kg | height: | 0.190 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.420 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Plastikbinderücken, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbinderücken 6mm 21 ring, plastikbinderücken, plastikbinderücken 6 mm, PapierBüroSchreibwar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,58* | € 44,80* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 33,53* | € 45,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,40* | € 53,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|