Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CB850 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbindegerät CB850 grau
Spiralbindegerät CB850 grau
Spiralbindegerät CB850 grau
Spiralbindegerät CB850 grau
Spiralbindegerät CB850 grau
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12440
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12440
EAN/GTIN:
     4015468124409
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
  • Spiralbindegerät bis DIN A4 für Plastikbinderücken & 4-fach Locher
  • mit 75 teiligem Zubehör
  • zum einfachen Binden von Fotoalben, Kalendern, Bildern, uvm.
  • für Formate bis DIN A4 (21-Ring-Lochung)
  • einfache Handhabung
  • Bindekapazität max. 350 Blatt Papier (80g/qm)
  • Stanzkapazität max. 12 Blatt Papier (80g/qm)
  • inkl. 75 teiligem Starter Set
  • 10 Stk. x 6 mm, 10 Stk. x 8 mm, 5 Stk. x 10 mm schwarze Binderrücken
  • 25 Blatt Deckfolien, 25 Blatt 230gr Karton Rücken (10 x schwarz / 10 x weiß / 5 x blau)
  • Seiten können später wieder entnommen bzw. neue hinzugefügt werden
  • 4 Fach Locher inklusive
  • Maße (LxBxH): ca. 390 x 260 x 160 mm
  • Gewicht: 3,7kg
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Plastikbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
4.9300 kg
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
grau
für Format:
A4
Höhe:
160 mm
Marke:
Genie
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
350 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
12 Blatt
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Plastikbinderücken, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbinderücken 6mm 21 ring, plastikbinderücken, plastikbinderücken 6 mm, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Kunststoffbindemaschine, Plastik, PlastikBindegerät, PlastikBindemaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,48*
€ 45,38*
€ 6,78*
ab € 32,58*
€ 45,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.