Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-337987 Herst.-Nr.: CAC-1007 EAN/GTIN: 8719214471590 |
| |
|
| | |
| Der Club 3D CAC-1007 ist ein DisplayPort™ 1.4 Repeater/Signalverstärker, der eine praktische Lösung für Nutzer anbietet, die Ihr DP™ Signal vom Host PC zum Monitor oder Projektor auf bis zu 20 Meter (10 Meter IN und 10 Meter OUT) bei maximal 4K120Hz Auflösung für Kabel mit 28 AWG oder besser verlängert. Der Adapter wird über ein Micro USB auf USB Typ A Kabel mit Strom versorgt (im Lieferumfang). Weitere Informationen: | | weight: | 0.062 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,49* | € 23,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 16,63* | € 23,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,51* | € 23,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 23,97* | € 32,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,20* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|