Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH Kabel, grau, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH Kabel, grau, 5m
LINDY Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH Kabel, grau, 5m
Artikel-Nr.:
     832-336733
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47436
EAN/GTIN:
     4002888474368
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
S/FTP LSZH -Patchkabel, Cat.8.1 (2000MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 40GBase-T.
 
Cat. 8.1-Kabel mit S/FTP-Schirmung (Geflecht als Gesamtschirm und Folienschirm für die einzelnen  Adernpaare). Mit Betriebsfrequenzen bis 2000MHz sind sie gerüstet für die Ethernetstandards 25GBase-T und 40GBase-T.  Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.  Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.
 
Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.
 
Durch das halogenfreie Mantelmaterial der als LSZH-Kabel konzipierten Leitung eignet sich das Produkt mit seiner geringen Rauchgasentwicklung und der vollständig eliminierten Emmision toxischer Halogene für den Einsatz im öffentlichen Raum.
Weitere Informationen:
weight:
0.308 kg
height:
0.003 m
width:
0.032 m
depth:
0.034 m
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, patchkabel s-ftp grau 5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat8 Rohkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,56*
€ 12,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,50*
€ 13,53*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,55*
€ 13,60*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.