Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 128GB Intenso Flash Line Type-C USB 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 128GB Intenso Flash Line Type-C USB 3.1
USB-Stick 128GB Intenso Flash Line Type-C USB 3.1
Artikel-Nr.:
     832-336502
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3538491
EAN/GTIN:
     4034303029693
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Im Handumdrehen mehr Speicherplatz Die Flash Line wurde für Smartphones, Computer und Tablets mit USB Type C Anschluss entwickelt. Dank Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle können Transferraten von bis zu 70 MB/s erreicht werden, sodass Fotos, Videos, Musik und andere Dateien in Sekundenschnelle übertragen werden können. Mit Kapazitäten von bis zu 128 GB können Sie die Daten bequem auf Ihren Laptop oder Computer übertragen und somit wertvollen Speicherplatz auf Ihrem Smartphone freigegeben. OTG-Funktion (On-The-Go) Der neue Intenso USB Stick mit OTG-Funktion kann ohne App eingesetzt werden. Einfach an Ihrem kompatiblen Smartphone anschließen und Sie können direkt Fotos, Musik und andere Dateien auf den Stick speichern. Dank OTG-Funktion können Sie zu jeder Zeit Daten einfach und unkompliziert sichern und verwalten, auch unterwegs.
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.010 m
width:
0.105 m
depth:
0.150 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 8,99*
€ 12,74*
3 Tage
94
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 12,75*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 12,99*
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 14,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,83*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3538480
ab € 4,26*
Zubehör
Intenso
3538490
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.