Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 256GB Samsung FIT Plus USB 3.1 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 256GB Samsung FIT Plus USB 3.1 retail
USB-Stick 256GB Samsung FIT Plus USB 3.1 retail
Artikel-Nr.:
     832-334165
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MUF-256AB/APC
EAN/GTIN:
     8801643233563
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
So viel Platz, wie du brauchst
Die Freiheit, sich zu entfalten. Mit Speichermöglichkeiten von 64 GB bis 512 GB gibt dir FIT Plus viel Spielraum zum Arbeiten, Gamen, Anschauen und Kreieren. Auf den 512 GB Modellen finden bis zu 170.251 Fotos oder 24 Stunden hochauflösendes 4K Video-Material Platz.

Schnell und jederzeit verwendbar
Spare Zeit, erhalte mehr Speicher. Schnelle und bequeme Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s¹ mit dem neuesten USB 3.1-Standard sorgen dafür, dass die Datenübertragung deine Performance nicht einschränkt. Sende eine 3GB 4K UHD-Videodatei von deinem FIT Plus in nur 8 Sekunden² an deinen PC. Behalte mehr Filme, Spiele und Musik in Reichweite.

Effizient und kontinuierlich nutzbar
Extra Speicher, der immer dabei ist. Der FIT Plus bietet Portabilität im minimalen Format, und ist so gemacht, dass er unauffällig an deinen Gerät steckt und gleichzeitig immer einsatzbereit ist. Bewahre ihn in Laptops, Smart TVs oder Autos auf, mit wenig Risiko vor unbeabsichtigten Stößen oder Trennung des Sticks.

Immer mit dabei
Der FIT Plus ist vielseitig einsetzbar und kompatibel mit Laptops, Desktops, TV-Geräten, Autos und vielem mehr. Ob du Daten speicherst, ein Backup erstellst oder auf Daten zugreifst: Dieser kleine USB-Stick macht es dir leicht, große Dateien auf mehrere Geräte zu übertragen – egal ob zuhause oder von unterwegs.

Robust & zuverlässig
Deine Dateien sind geschützt, egal, wo du hingehst. Die führende Position von Samsung in puncto Flash-Speicher macht den FIT Plus zu einem vertrauenswürdigen Laufwerk zur Speicherung wertvoller Daten. Mit einem wasserfesten¹, stoßfesten², magnetresistenten³, temperaturbeständigen⁴ und röntgensicheren⁵ Gehäuse, und das mit einer 5-Jahres-Garantie⁶, bist du bestens ausgestattet.

Samsung Magician Software
Erschließe mit der Samsung Magician Software das volle Potenzial deines FIT Plus. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, die Leistungsfähigkeit deines USB-Sticks zu optimieren. Überprüfe die Produkt-Authentizität, überwache den Zustand des Laufwerks und führe Performance Benchmarks durch.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Schub von moderner Technologie.

Schnelle Übertragungsraten
Erreicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s mit USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle, überträgt 4 GB Dateien innerhalb von 9 Sekunden.

Einfach kompatibel
Kompatibel mit PCs, Macs, Smart TVs und Autos mit USB-A Anschlüssen. Das kompakte Design verhindert versehentliches Ruckeln oder Herausziehen.

Verlässlich und sicher
Schützt Daten vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Magnetfeldern, Erschütterungen, optimal für unterwegs.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.015 m
width:
0.100 m
depth:
0.153 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 6,90*
ab € 28,77*
€ 37,86*
3 Tage
37
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 39,38*
€ 5,00*
ab € 26,37*
€ 39,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,09*
€ 39,61*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 30,22*
€ 39,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.