Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-334082 Herst.-Nr.: BNEQR50CLGY EAN/GTIN: 8719274674061 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiger, ergonomischer Monitorständer für Flachbildschirme.
Der Monitorständer Q-Riser 50 Circular ist aus nachhaltigem Material gefertigt und speziell für große Flachbildschirme mit größeren Standfüßen konzipiert. Sie können den Standfuß Ihres Bildschirms auf die 300 mm x 250 mm große Fläche stellen und Ihren Flachbildschirm um 50 mm anheben. Mit dem Q-Riser 50 Circular können Sie Ihren Bildschirm auf die optimale, ergonomische Betrachtungshöhe bringen. Dieser Monitorständer ist aus recyceltem PET-Filzmaterial hergestellt, das nicht nur nachhaltig, sondern auch stabil ist. Der Q-Riser 50 Circular ist eine Investition in die Zukunft, für eine gesündere Arbeitsweise und für eine bessere Umwelt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.518 kg | height: | 0.115 m | width: | 0.280 m | depth: | 0.320 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 31,11* | € 42,00* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 35,78* | € 47,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,20* | € 50,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,87* | € 50,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 40,76* | € 54,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|