Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332629 Herst.-Nr.: 1093200600 EAN/GTIN: 4007123661763 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl Vario Line Kabelbox 3-fach mit USB / Mini-Kabeltrommel für den Innenbereich (Indoor-Kabeltrommel mit USB-Ladefunktion und 10m Kabel, Made in Germany) schwarz
Die Vario-Line Kabelbox 3-fach mit USB-Ladefunktion und einer 10m Kabellänge in der Farbe schwarz besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über ein schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff, einen ergonomisch geformten Tragegriff und eine perfekte Standfestigkeit durch den stabilen Doppelfuß. Die Mini-Kabeltrommel für innen ist kindersicher und eignet sich perfekt für die Verwendung im Haushalt. Sie überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften: Weitere Informationen: | | weight: | 1.471 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, brennenstuhl kabelbox 10m, kabelbox 10m, kabelboxen brennenstuhl |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 20,3109* | € 26,8309* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 21,14* | € 28,38* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,61* | € 28,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,08* | € 30,72* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 23,41* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|