Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl WIFI Steckdose WA 3000 XS01 weiss IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl WIFI Steckdose WA 3000 XS01 weiss IP20
Brennenstuhl WIFI Steckdose WA 3000 XS01 weiss IP20
Artikel-Nr.:
     832-332571
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294850
EAN/GTIN:
     4007123663446
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
Die smarte brennenstuhl®Connect WIFI Steckdose ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Uhrzeit. Bedienen Sie angeschlossene Geräte bis 3000 W im Innenbereich bequem per kostenfreier brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass Ihre elektronischen Geräte automatisch ein- und ausgeschaltet werden und ganz nebenbei noch clever Standby-Kosten verringert werden. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfodert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen.
Weitere Informationen:
weight:
0.159 kg
height:
0.065 m
width:
0.092 m
depth:
0.120 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,0861*
€ 16,0061*
6 Tage
13813
€ 5,99*
ab € 12,44*
€ 16,56*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 12,62*
€ 16,73*
€ 4,99*
ab € 12,70*
€ 16,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,88*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294840
ab € 14,058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.