Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Verlängerungskabel 25m schwarz 5-polig IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Verlängerungskabel 25m schwarz 5-polig IP44
Brennenstuhl Verlängerungskabel 25m schwarz 5-polig IP44
Artikel-Nr.:
     832-332448
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168500
EAN/GTIN:
     4007123190867
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
CEE Verlängerungsleitung IP 44
Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

* Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
* Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.
Weitere Informationen:
weight:
11.516 kg
height:
0.130 m
width:
0.440 m
depth:
0.450 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,6021*
€ 163,7721*
8 Tage
145
€ 5,99*
ab € 142,60*
€ 173,07*
€ 4,90*
ab € 143,78*
€ 174,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,52*
€ 175,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 217,71*
€ 256,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.