Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332410 Herst.-Nr.: 1151760 EAN/GTIN: 4007123048472 |
| |
|
| | |
| - Mit 2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung. - Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe. - Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz. - Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet. - Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken. - Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette. - Im Display-Karton. Weitere Informationen: | | weight: | 1.528 kg | height: | 0.105 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.560 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennenstuhl steckdosenleiste 8fach 5m, baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler brennstuhl, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,6227* | € 24,7627* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,90* | € 26,43* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,12* | € 26,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,31* | € 27,88* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 28,05* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|