Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332407 Herst.-Nr.: 1150100 EAN/GTIN: 4007123648252 |
| |
|
| | |
| Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit zwei USB-Ladebuchsen, einer 1,4m Kabellänge und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle im Haushalt oder auch auf Reisen (Stecksystem Stecker Typ E und F). Dank der zwei USB Ladebuchsen können angeschlossene Geräte, wie beispielsweise Ihr Smartphone, bequem und schnell aufgeladen werden (Gesamtladestrom max. 2100 mA). Die Mehrfachsteckdose in Würfelform verfügt nicht nur über einen Kinderschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - USB-Tischsteckdose in Würfelform mit Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unter dem Tisch - Würfelstecker 4-fach mit einer LED Funktionsanzeige und Kinderschutz - sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt - Steckdosenwürfel mit USB und 4 Steckdosen eignet sich perfekt als eine platzsparende Stromquelle, ganz egal ob auf dem Schreibtisch oder auch auf Reisen (Schuko-Stecker) - Mehrfachsteckdose in Würfelform mit 2 USB-Ladebuchsen - Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen - Lieferumfang: 1x ALEA-Power USB-Charger Steckdosenblock mit 1,4m Kabellänge, 1x Standfuß-Adapter und Befestigungsmaterial - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: | | weight: | 0.458 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß, brennenstuhl steckdosenwürfel, steckdosenleiste mit usb, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,6425* | € 14,9325* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,85* | € 15,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,99* | € 15,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 12,61* | € 16,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,28* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|