Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer IcyBox 2 Monitore bis zu 32" (81 cm)+ Tischh extern retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorständer IcyBox 2 Monitore bis zu 32" (81 cm)+ Tischh extern retail
Monitorständer IcyBox 2 Monitore bis zu 32" (81 cm)+ Tischh extern retail
Artikel-Nr.:
     832-332356
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-MS314-T
EAN/GTIN:
     4250078170495
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Beweglich
Ganz egal, wie Sie am liebsten arbeiten, die verschiedenen Gelenke sind in vielen Winkeln zu bewegen. So kann der Monitor genau so ausgerichtet werden, wie man es gerade benötigt. Eine volle Rotation ist möglich, genau wie die Verstellung der Höhe, Neigung oder Entfernung zum Betrachter.

Vereinfachte Monitormontage
Die abnehmbaren VESA-Adapter aus hochwertigem Stahl bieten eine längere Lebensdauer und eine einfachere Installation, dank einer schnell lösbaren Verbindung.

Mit festem Halt
Mit Hilfe der Tischhalterung kann die IB-MS314-T an Tischen befestigt werden. Das ausgeklügelte Design sorgt für perfekte Stabilität. Nie mehr auf Händen und Knien unter dem Schreibtisch herumkriechen! Der IB-MS314-T Monitorständer wird mit einer von oben zu bedienenden Fixierung geliefert.
Weitere Informationen:
weight:
5.968 kg
height:
0.130 m
width:
0.325 m
depth:
0.445 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 72,97*
€ 92,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,82*
€ 92,74*
2 Tage
4
€ 4,45*
ab € 74,64*
€ 94,77*
€ 4,50*
ab € 75,17*
€ 95,93*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,61*
€ 97,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.