Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-33224 Herst.-Nr.: TS2GSDC EAN/GTIN: 0760557801436 |
| |
|
| | |
| Secure Digital™ Karten sind die Klassiker unter den Speicherkarten. Sie können in den verschiedensten Geräten verwendet werden, darunter Digitalkameras, Handys, PDAs, MP3-Playern, Notebooks.
- Kompatibel zum Secure Digital Card Standard - Handliche, kompakte Größe - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware Weitere Informationen: | | weight: | 0.012 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.131 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SD Karten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 4,79* | € 6,52* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,81* | € 6,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,82* | € 6,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,88* | € 6,64* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 7,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|