Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router Archer VR2100v (AC2100/Modem)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router Archer VR2100v (AC2100/Modem)
TP-Link WL-Router Archer VR2100v (AC2100/Modem)
Artikel-Nr.:
     832-331932
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer VR2100v(DE)
EAN/GTIN:
     4897098682494
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Verzögerungsfreie Verbindung.
Hochwertige Telefonie.

AC2100 Wireless MU-MIMO
VDSL/ADSL Telephony Modem Router

Super VDSL für höhere Geschwindigkeiten
Der Archer VR2100v verfügt über Super VDSL (VDSL2 Profile 35b), die neueste Generation der DSL-Technologie. Der Downstream wird um bis zu 350 Mbit/s gesteigert, 3,5-mal schneller als sein VDSL2-Vorgänger. Die Kompatibilität mit den führenden ISPs bietet ideale IP-basierte Verbindungen für jedes Zuhause. Der integrierte DSL-Port unterstützt zudem alle gängigen DSL-Anschlüsse.

Vielseitige Konnektivität
Archer VR2100v wurde entwickelt, um Sie in jeder Situation mit dem Internet zu verbinden. Der Ethernet-WAN-Port unterstützt kabelgebundene Verbindungen zu Kabel- oder Glasfasermodems, sodass Sie als Router die volle Kontrolle über seine drahtlosen Fähigkeiten haben. Falls Ihr Internet ausfällt, schließen Sie einen 3/4G-Adapter an den USB 3.0-Anschluss an, der als Backup-Option dient, damit Sie in kürzester Zeit wieder online sind.

Genießen Sie das Netzwerk mit voller Geschwindigkeit
Der Archer VR2100v nutzt seine Dualband-WLAN-Fähigkeiten voll aus und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 1733 Mbit/s im 5-GHz-Band und 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band. Genießen Sie eine Gesamtgeschwindigkeit von bis zu 2,1 Gbit/s, um Latenz, Pufferung und Verzögerung bei Ihren HD-Streams und Online-Spielen zu vermeiden.

Zwei dedizierte WLAN-Netzwerke unterstützen mehr Geräte und reduzieren Funkstörungen, um stabile Verbindungen herzustellen.

Intelligente und komfortable Telefonie
Telefonieren Sie über das leistungsstarke Telefoniesystem des Archer VR2100v. Schließen Sie bis zu sechs DECT-Mobilteile mit einem Sprachsignal in HD-Qualität sowie zwei analoge Telefone oder Faxgeräte an. Mit dem Speicher für bis zu 300 Minuten Sprachnachrichten müssen Sie sich nie wieder Sorgen um verpasste Anrufe oder gelöschte Nachrichten machen.

4×4 MU-MIMO - Effizientes WLAN für jedes Gerät
Die MU-MIMO-Technologie bedient bis zu vier Geräte gleichzeitig, verkürzt die Wartezeit, erhöht den
WLAN-Durchsatz für jedes Gerät und macht jeden Stream effizienter.

Erstellen Sie flexibel ein ganzes Heim-WLAN
OneMesh™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung im ganzen Haus zu bilden. Verbinden Sie einfach einen OneMesh™ Range Extender mit einem OneMesh™ Router. Kein Suchen mehr nach einer stabilen Verbindung.

WLAN-Totzonen-Killer
Eliminieren Sie schwache Signalbereiche mit Wi-Fi-Abdeckung für das ganze Haus

Intelligentes
Roaming
Ununterbrochenes Streaming, wenn Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen

Ein WLAN-
Name
Kein Wechseln von WLAN-Netzwerknamen mehr

Einheitliche Verwaltung
Verwalten Sie das WLAN im ganzen Haus, indem Sie den zentralen Knoten über die Tether-App/Web-Benutzeroberfläche verwalten

Blitzschnelle Kabelverbindungen
Ein USB 3.0-Port bietet bis zu 10x schnellere Datenübertragungen als ein herkömmlicher USB 2.0-Port. Schließen Sie externe Speichergeräte an und teilen Sie Dateien, Fotos und Videos mit hoher Geschwindigkeit. 4× Gigabit-LAN-Ports verhelfen kabelgebundenen Geräten zu Spitzenleistungen für HD-Streaming und Spiele.

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Richten Sie Archer VR2100v dank seiner intuitiven Weboberfläche und der leistungsstarken Tether-App in wenigen Minuten ein. Verwalten Sie Netzwerkeinstellungen, einschließlich Kindersicherung und Zugriffskontrolle, von jedem Android- oder iOS-Gerät. Tether bietet auch automatische Firmware-Updates, um Ihrem Netzwerk immer die neueste Leistung und Sicherheit zu bieten.
Weitere Informationen:
weight:
1.107 kg
height:
0.072 m
width:
0.240 m
depth:
0.318 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 7,50*
ab € 62,97*
€ 77,69*
5 Tage
28
€ 1,00*
ab € 68,77*
€ 84,97*
€ 5,95*
ab € 72,60*
€ 89,80*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 74,29*
€ 91,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 125,39*
€ 155,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.