Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-AP Point TL-WA1201 (300MBit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-AP Point TL-WA1201 (300MBit)
TP-Link WL-AP Point TL-WA1201 (300MBit)
Artikel-Nr.:
     832-331931
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA1201(EU)
EAN/GTIN:
     6935364084035
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN - Designiert für für Arbeitszimmer, Studios und mehr

AC1200-WLAN-Accesspoint
Dual-Band | Gigabit-Port

Schnelles AC1200-Dualband-WLAN
Rüsten Sie Ihr Heim- oder Büronetzwerk mit einem fortschrittlichen 802.11ac Wave-2-Accesspoint aus, der Dual-Band-Übertragungen von bis zu 1200 Mbit/s bietet - das Dreifache der Leistung Single-Band Accesspoints mit IEEE802.3n. Mit der MU-MIMO-Technologie kann der Access Point mehrere Geräte gleichzeitig bedienen, ohne dass es zu Überlastungen oder Latenzen kommt. Alle Geräte erhalten ihre Daten schneller und das WLAN-Signal wird effizienter genutzt.

Gigabit-LAN-Verbindung
Der Gigabit-Netzwerkanschluss ermöglicht es, die volle Gigabit-Bandbreite ihres Netzwerks verwenden, um so zuverlässige, schnelle Netzwerkverbindungen zu bieten. Im Client- oder Repeater-Modus kann die Gigabit-Verbindung für kabelgebundene Geräte wie PCs, IPTVs und Spielkonsolen u. v. m. verwendet werden, um das maximale aus dem WLAN-Signal zu erhalten.

Überall einsetzbar - mit nur einem LAN-Kabel
Der passive PoE-Anschluss ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Strom und Daten über ein Netzwerkkabel, um eine einfache und flexible Installation zu ermöglichen. Dank dem eleganten Aussehen und der einfachen Montage, lässt sich der Access Point leicht an jeder Wand oder jedem Schreibtisch anbringen und fügt sich perfekt in die Inneneinrichtungen ein.

Gesteigerte WLAN-Reichweite
Vier externe Antennen, die mit der Beamforming-Technologie ausgestattet sind, richten die WLAN-Signale auf Ihre Geräte aus, wodurch sich das zuverlässige WLAN in jeden Winkel Ihres Hauses oder Büros übertragen lässt - auch über große Entfernungen.

Marketing mit eigenem WLAN-Portal
Ein selbst erstellbares WLAN-Portal ermöglich gleichzeitig ein sicheres Gastnetzwerkzugang und wirkungsvolle Marketing-Möglichkeiten, besonders für kleine Betriebe wie Cafés, Salons. Nutzen Sie ein flexibles designtes Portal, welches Ihre Werbung zeigt und Ihre WLAN-Nutzungsbedingen erfordert und erhöhen Sie so die Bekanntheit Ihrer Marke oder übermitteln Sie Ihre Marketingbotschaften.

Multifunktional 4-in-1-Gerät
Es werden mehrere Betriebsmodi unterstützt, um Ihnen volle Flexibilität bei der Einrichtung Ihres Accesspoints zu ermöglichen und an die Anforderungen Ihres Netzwerks anzupassen.

Accesspoint-Modus (Voreingestellt)
Erweitert Ihr vorhandenes kabelgebundenes Netzwerk durch ein WLAN-Netzwerk, mit der Sie alle Ihre WLAN-Geräte verbinden können.

Multi-SSID-Modus
Unterstützt gleichzeitig bis zu vier separate SSIDs und VLANs auf jedem Band, ideal für Büros mit Abteilungen, die unterschiedliche Zugriffsrechte haben und trotzdem ein WLAN-Signal gemeinsam teilen.

Repeater-Modus
Erweitern Sie eine bereits vorhandene WLAN-Verbindung, indem das vorhandene Signal durch den Repeater verstärkt weitergesendet wird und so die WLAN-Abdeckung erhöht.

Client-Modus
Agiert wie ein " WLAN-Adapter", um Ihre kabelgebundenen Geräte mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Gutes WLAN einfach gemacht

Schnelle WLAN-Weitergabe ohne die Möglichkeit einer Fehleingabe
Generieren Sie einen QR-Code für den WLAN-Zugriff und teilen Sie es mit Ihren Gästen

Einfache Installation und Verwendung
Richten Sie Ihre WLAN innerhalb wenigen Minuten komplett ein über die intuitive Weboberfläche.

WPS
Ermöglicht eine sichere WLAN-Verbindung schnell und einfach per Knopfdruck
Weitere Informationen:
weight:
0.885 kg
height:
0.070 m
width:
0.255 m
depth:
0.400 m
Weitere Suchbegriffe: access point, Wireless AccessPoint
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,29*
€ 45,42*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 35,59*
€ 45,60*
12 Tage
11
€ 6,29*
ab € 38,23*
€ 49,08*
1 Tag
113
€ 2,90*
ab € 38,49*
€ 49,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 41,13*
€ 52,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.