Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gembird Display Adapter USB-Port -> HDMI-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
gembird Display Adapter USB-Port -> HDMI-Anschluss
gembird Display Adapter USB-Port -> HDMI-Anschluss
Artikel-Nr.:
     832-331289
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-USB3-HDMI-02
EAN/GTIN:
     8716309099141
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Erweitert einen USB-Port in einen HDMI-Anschluss
Unterstützt Auflösungen mit bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz
Spiegelt oder erweitert die Anzeige des Arbeitsbereichs
Stromversorgung über USB, kein Netzteil erforderlich
Unterstützt Plug & Play
Weitere Informationen:
weight:
0.057 kg
height:
0.025 m
width:
0.100 m
depth:
0.210 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 19,27*
€ 26,55*
1
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 26,97*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,37*
€ 28,30*
1
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 28,33*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.