Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-331137 Herst.-Nr.: 49307 EAN/GTIN: 0023942493075 |
| |
|
| | |
| Mit dem Verbatim Store ‘n’ Click USB-Stick sind die Daten nur einen Klick entfernt! Mit dem Store ‘n’ Click USB-Stick können Sie Ihre gesamten Daten auf einem kleinen und handlichen Gerät speichern und diese Informationen mitnehmen, egal ob zu Hause oder im Büro. Der einzigartige „Slide & Lock“-Verriegelungsmechanismus ermöglicht Ihnen das Aus- und Einfahren des USB-Anschlusses und schützt diesen, wenn er nicht verwendet wird. Der Mechanismus verriegelt sich bei Benutzung des Laufwerks und klickt zurück in die geschlossene Position, wenn er nicht benutzt wird. Ein weiterer Vorteil: Sie können keine Kappe mehr verlieren! Die USB-3.2-Schnittstelle der 1. Generation bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis 5 Gbit/s. Zudem ist die Schnittstelle bis zu USB-2.0-Anschlüssen abwärtskompatibel und kann so ohne Upgrade mit vielen vorhandenen Geräten genutzt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.017 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.135 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,72* | € 5,92* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,90* | € 6,20* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,01* | € 6,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,38* | € 7,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,62* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|