Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router M7200 4G LTE Mobile (Modem)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router M7200 4G LTE Mobile (Modem)
TP-Link WL-Router M7200 4G LTE Mobile (Modem)
Artikel-Nr.:
     832-331124
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7200(EU)
EAN/GTIN:
     6935364082505
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Schnelles Internet. Überall!
Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router M7200


Es gibt keine Grenzen
Der M7200 unterstützt den letzten Mobilfunkstandard 4G FDD/TDD-LTE, der den meisten Ländern und Regionen schnelles WLAN anbietet. Ob ruckelfreies HD-Streaming, sekundenschnelle Downloads oder Onlinegaming, alles ist möglich.

WLAN-Verbindung für bis zu
10 Geräte

Mit TP-Links mobilem Router M7200 können Sie die mobile 3G/4G-Verbindung mit bis zu 10 drahtlosen Geräten wie Tablets, Smartphones, Laptops usw. nutzen.

Bis zu 8 Stunden grenzenlose Mobilität
Mit seinem leistungsfähigen 2000mAh-Akku kann der M7200 bis zu 8 Stunden netzunabhängig betrieben werden. Danach können Sie ihn über ein Micro-USB-Kabel an einem Computer oder einer Powerbank neu aufladen.

Sekundenschnell
in Funktion

Der M7200 verfügt über ein kompaktes und benutzerfreundliches Design. Sie brauchen nur die SIM-Karte einzulegen und den Netzschalter zu drücken, der Highspeed-4G-Hotspot ist innerhalb einer halben Minute Betriebsbereit.

Einfaches Management mit der tpMiFi-App

Mit der tpMiFi-App können Sie Ihren M7200 einfach und unkompliziert über jedes iOS-Gerät verwalten. Setzen Sie Datenlimits, überwachen Sie, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen und verschicken Sie Nachrichten.
Weitere Informationen:
weight:
0.195 kg
height:
0.170 m
width:
0.500 m
depth:
0.560 m
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, Wireless Router
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 7,50*
ab € 35,96*
€ 45,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 40,03*
€ 50,18*
€ 5,95*
ab € 40,03*
€ 50,18*
€ 4,50*
ab € 41,47*
€ 51,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 44,32*
€ 54,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.