Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter Protect rechteckig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzgleiter Protect rechteckig weiß
Filzgleiter Protect rechteckig weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA794578
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57891-00000
EAN/GTIN:
     4042448884978
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Filzgleiter
  • tesa Protect schützt empfindliche Untergründe gegen Kratzspuren und erleichtert das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen.
  • Schützen Holz, Glas sowie Parkett, Laminat oder Fliesen
  • Vorgestanzt in praktischen Größen oder individuell zuschneidbar.
  • In den Farben weiss und braun.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechteckig
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.019 kg
EAN Packung:
4042448885456
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,35*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,08*
€ 1,53*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,58*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,15*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57891-00001-00
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.