Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, VC LED, 1m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, VC LED, 1m, grau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, VC LED, 1m, grau
Artikel-Nr.:
     832-330074
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     DCK1001GR.1
EAN/GTIN:
     4049759059354
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- 10Gbit Ethernet Patchkabel Cat.6 Class EA mit leuchtenden Steckern zur Vefolgung des Leitungsweges. - 2 x RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7. - S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm. - Flammwidrig IEC 60332-3, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. - Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.570 kg
height:
0.100 m
width:
0.240 m
depth:
0.370 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 1m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,68*
€ 8,01*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 8,02*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,85*
€ 8,23*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 8,57*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.