Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; HDMI Buchse,HDMI Stecker,USB A-Stecker; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logilink HDMI Strom-Einspeisedapter 0,5 m, USB, schwarz
Logilink HDMI Strom-Einspeisedapter 0,5 m, USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CH0081
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0081
EAN/GTIN:
     4052792057546
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 0,5m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;HDMI Stecker;HDMI Buchse
Ausführung: HDMI 1.4;HDMI 1.3
Übergangsverhalten: Stromkabel USB
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.