Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN M.2 NVMe SSD-Festplattengehäuse USB 3.2 Gen2 USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN M.2 NVMe SSD-Festplattengehäuse USB 3.2 Gen2 USB-C
MANHATTAN M.2 NVMe SSD-Festplattengehäuse USB 3.2 Gen2 USB-C
Artikel-Nr.:
     832-329386
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130530
EAN/GTIN:
     0766623130530
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Bietet USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle für Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
Unterstützt SATA M.2 NVMe SSDs: 42 mm, 60 mm und 80 mm
Unterstützt nur M-Key PCIe NVMe M.2 SSDs bis zu 2 TB
Kompatibel mit SATA-Revisionen I (1,5 Gbit/s), II (3 Gbit/s) und III (6 Gbit/s)
UASP-konform für 70% höhere Lesegeschwindigkeit und 40% höhere Schreibgeschwindigkeit als traditionelle USB 3.2-Leistung
TRIM-konform für verbesserte Schreibfunktionalität auf SSDs und längere SSD-Lebensdauer
B-Key, M-Key PCIe AHCI SSDs und SATA-basierte B & M-Key-SSDs werden nicht unterstützt
LED-Statusanzeige
Kompaktes, leichtes Aluminiumgehäuse, ideal für den Transport
Stromversorgung über USB, Plug & Play, kein externes Netzteil benötigt
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.092 kg
height:
0.025 m
width:
0.090 m
depth:
0.200 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 36,60*
€ 50,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,96*
€ 53,46*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354905
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.