Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan M.2 NVMe SSD-Festplattengehäuse, USB 3.2 Gen 2, USB-C-Buchsenanschluss für bis zu 10 Gbit/s, UASP-konform, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-130530
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130530
EAN/GTIN:
     0766623130530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse


Merkmale:
  • Bietet USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle für Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützt SATA M.2 NVMe SSDs: 42 mm, 60 mm und 80 mm
  • Unterstützt nur M-Key PCIe NVMe M.2 SSDs bis zu 2 TB
  • Kompatibel mit SATA-Revisionen I (1,5 Gbit/s), II (3 Gbit/s) und III (6 Gbit/s)
  • UASP-konform für 70% höhere Lesegeschwindigkeit und 40% höhere Schreibgeschwindigkeit als traditionelle USB 3.2-Leistung
  • TRIM-konform für verbesserte Schreibfunktionalität auf SSDs und längere SSD-Lebensdauer
  • B-Key, M-Key PCIe AHCI SSDs und SATA-basierte B & M-Key-SSDs werden nicht unterstützt
  • LED-Statusanzeige
  • Kompaktes, leichtes Aluminiumgehäuse, ideal für den Transport
  • Stromversorgung über USB, Plug & Play, kein externes Netzteil benötigt
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
115 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0,06 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 2, SATA 3.0, PCIe Rev 3.1a, CE, FCC, WEEE, RoHS
Lieferumfang:
M.2 NVMe SSD-Festplattengehäuse, USB 3.2 Gen 2 Typ-C auf Typ-C-Kabel: 15 cm, Wärmeleitpad, SSD-Schraubensatz, Minischraubenzieher, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354905
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.