Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon Pro W5700 8GB PCI-E 5xmDP 1xUSB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Radeon Pro W5700 8GB PCI-E 5xmDP 1xUSB-C
AMD Radeon Pro W5700 8GB PCI-E 5xmDP 1xUSB-C
Artikel-Nr.:
     832-328693
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506085
EAN/GTIN:
     0727419416801
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Drahtlose professionelle VR
Mit Radeon™ Pro Software für Enterprise und AMD Radeon™ ReLive für VR können Sie drahtlose professionelle VR für natürliche Navigation in Ihren Konstruktionen nutzen – so als wären Sie in der wirklichen Welt1.

AMD Remote Workstation
Profitieren Sie von einem einfachen Zugriff auf das volle, GPU-beschleunigte Erlebnis Ihrer AMD Radeon™ Pro Grafikkarte in Ihrer Workstation von praktisch überall aus mit der Remote Workstation IP. Sie ist in der Radeon™ Pro Software integriert und nutzbar, wenn Citrix Virtual Apps und Desktops™ oder Microsoft® Remote Desktop2 verwendet werden.

AEC (Architektur, Ingenieurwesen, Konstruktion)
Workflow-Optimierung für die Architektur-, Technik- und Baubranche

Entwicklung und Produktion
Spitzenproduktivität für Konstrukteure

AMD RDNA-Architektur
Die neue RDNA-Architektur wurde für Hochleistungs-Gaming der nächsten Generation entwickelt.

AMD Remote Workstation
Ihre Workstation an jedem Ort

Radeon™ Pro Software
AMDs leistungsfähige und zuverlässig Profi-Grafiksoftware, die Ihre Kreativität entfesselt.
Weitere Informationen:
weight:
2.095 kg
height:
0.100 m
width:
0.240 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, radeon amd, amd radeon, Grafikkarten AMD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,19*
€ 214,54*
€ 5,50*
ab € 194,76*
€ 221,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 198,30*
€ 225,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 203,82*
€ 229,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 203,83*
€ 230,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.