Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-327124 Herst.-Nr.: 49353 EAN/GTIN: 0023942493532 |
| |
|
| | |
| Verbatim 2,5'' SATA III 7 mm SSD-Laufwerke können die Leistung Ihres Systems wiederherstellen. Mit der aktuellsten 3D NAND-Technologie bieten sie die perfekte Lösung für ein Upgrade von der Festplatte oder einer älteren SSD. Die Vi550 hat einen überlegenen Controller, der mehr Zuverlässigkeit, höhere Kapazitäten und schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erlaubt.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops oder PCs Hauchen Sie einem älteren System neues Leben ein, indem Sie ein ermüdete Festplatte oder eine ältere 2D NAND SSD durch eine Vi550 S3 SSD ersetzen. Die Vi550 bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s, und ist damit bis zu 20 Mal schneller als eine Standardfestplatte. Mit einem MTBF-Rating (mittlere Zeit vor dem ersten Ausfall) von 2 Millionen Stunden und einem TBW-Rating von bis zu 480 TB (1 TB Kapazität) ist die Vi550 eine hochwertig ausgestattete SSD, auf die Sie sich verlassen können. Professionelle Installation empfohlen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.071 kg | height: | 0.023 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 1000 gb, interne ssd 1 tb, internes ssd, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 50,42* | € 64,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,68* | € 64,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 51,23* | € 65,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,83* | € 69,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 55,80* | € 70,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|