Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-325887 Herst.-Nr.: CSV-1550 EAN/GTIN: 8719214471422 |
| |
|
| | |
| CSV-1550 - Der Club-3D USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor 4K60Hz mit DSC 1.2 ist eine integrierte Lösung, die es Ihnen erlaubt den Inhalt auf drei unterschiedlichen Monitoren/Displays simultan mit dem MST Modus anzusehen, Die drei Bildschirme können unterschiedliche Inhalte parallel darstellen oder durch einfaches erweitern des vorhandenen Bildschirms wird ein Panoramablick des Inhalts erzeugt, was dem Nutzer eine maximale visuelle Erfahrung ermöglicht. Mit seine Multi-Display Fähigkeiten kann dieser Hub als geeignete und störungsfreie portable alternative Lösung zu den konventionellen Docking Stationen dienen. Es ist die perfekte Lösung für Host Produkte mit DP1.2 /1.4 Grafikkarten, die alle DP Alt Modus Videosignal Ausgänge unterstützen, für Gaming und kommerzielle Anwendungen. Der MST Hub wird direkt über den Host durch den USB Typ C 3.2 Gen 1 Konnektor mit Strom versorgt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.118 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.145 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 56,15* | € 73,43* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 60,51* | € 78,31* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 61,42* | € 79,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,26* | € 82,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 67,61* | € 86,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|