Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D Club3D - Docking Station - USB-C 3,2 Gen 1 - DP (CSV-1550)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
CLUB3D USB TYPE C 3.2 GEN1 MULTISTREAM TRANSPORT MST HUB DISPLAY PORT 1.4 TRIPLE MONITOR DisplayPort male Displayport female Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6106383
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1550
EAN/GTIN:
     8719214471422
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation

Übersicht

Kurzinfo  Club3D - Docking Station - USB-C 3.2 Gen 1 - DP
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  Club 3D
Hersteller Art. Nr.  CSV-1550
Modell  Club 3D
EAN/UPC  8719214471422

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Club3D - Docking Station - DP
Produkttyp  Docking Station
Docking-Schnittstelle  USB-C 3.2 Gen 1
Videoschnittstellen  DP

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Docking Station
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  Audio / Video - DisplayPort
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  4K Ultra HD
Kennzeichnung  DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, DSC 1.2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Docking Station
Schnittstellen:
Audio / Video - DisplayPort
Leistungsmerkmale:
4K Ultra HD
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, DSC 1.2
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, club 3d adapter displayport, usb displayport adapter, docking station club 3d, club3d, club, 1550, csv1550, usbc, dockingstation, displayport, monitor, retail, 0841615101603, multistream, dp3xdp, inkl., kabel, 4k60hz, dsc1.2, multi, stream, transport, triple, msthub, st/bu, usbhub, inkl, dsc12, stbu
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 56,14*
€ 72,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,49*
€ 77,69*
€ 6,78*
ab € 60,50*
€ 77,71*
€ 4,50*
ab € 61,40*
€ 78,80*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 67,58*
€ 86,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.