Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-325489 Herst.-Nr.: DN-DVR-1 EAN/GTIN: 4016032460671 |
| |
|
| | |
| Zur optimalen Unterbringung eines Videokontrollsystems mit Schutz vor unberechtigtem Zugang.
- Abschließbare, schwenkbare Fronttür mit 90° Türstopper Mechanismus - 482.6 mm (19”) Montagehalterung im Inneren der Tür für DVR Gerät - Zusätzlich einstellbare Fixierungshalterung mit Gummidämpfern für DVR Geräte die nicht 482.6 mm (19”)-einbaufähig sind - 482.6 mm (19”) 2HE Halterung zur Steckdosenleistenmontage (PDU) an der oberen Innenseite - 12” Bildschirmfixierung an innerer Rückwand - Verschiedene vorgestanzte Kabeleingänge an jeder Seite - Lüftungsschlitze für passive Kühlung der Geräte
Das DIGITUS® Wandgehäuse schützt Ihr Videokontrollsystem vor unberechtigtem Zugang. Es kann für alle Anwendungen in Bereichen wie Netzwerk, Sicherheit, DVR, Sound, Funk oder Verkabelung genutzt werden. Mit den Montagehalterungen können Sie ihr Gerät einfach fixieren, ob 482.6 mm (19”)-einbaufähig oder nicht. Gummidämpfer an der verstellbaren Fixierungshalterung halten das Gerät an seiner exakten Position und bewahren vor Schäden beim öffnen und schließen der Tür. Zusätzlich lässt sich an der 12”-Halterung an der inneren Rückseite ein Monitor befestigen. Um Ihre Komponenten mit Strom zu versorgen befindet sich an der inneren Oberseite eine 482.6 mm (19”) 2HE Halterung zur Befestigung einer Steckdosenleiste. Mehrere Kabeleingänge an jeder Seite machen ein geordnetes Kabelmanagement möglich. Weitere Informationen: | | weight: | 12.860 kg | height: | 0.190 m | width: | 0.580 m | depth: | 0.600 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 71,97* | € 87,60* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 72,15* | € 87,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,37* | € 89,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,32* | € 92,81* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,46* | € 92,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|