Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET 19" Serverschrank Premium 36HE 80x100 mont. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET 19" Serverschrank Premium 36HE 80x100 mont. sw
INTELLINET 19" Serverschrank Premium 36HE 80x100 mont. sw
Artikel-Nr.:
     832-325368
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715683
EAN/GTIN:
     0766623715683
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Premium Line der Intellinet Serverschränke bietet Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Serverinstallationen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 1000 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Gleich zwei Schlösser pro abnehmbarer Seitenwand und Türschlösser mit 4-Punktverriegelung halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein hochwertiger Aluminiumrahmen, verzinkte 19"-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 2000 kg.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.070,96*
€ 1.204,05*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,16*
€ 1.204,07*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,05*
€ 1.432,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,14*
€ 1.421,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,11*
€ 1.359,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,23*
€ 1.321,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,96*
€ 1.274,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
715577
ab € 1.033,52*
Sonstiges
Intellinet
715560
ab € 1.030,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.