Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Switch 8x GE GS110TP-300EUS POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Switch 8x GE GS110TP-300EUS POE
NETGEAR Switch 8x GE GS110TP-300EUS POE
Artikel-Nr.:
     832-323243
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS110TP-300EUS
EAN/GTIN:
     0606449137644
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der 8-Port Gigabit PoE + Ethernet Smart Managed Pro Switch GS110TPv3 von NETGEAR verfügt über 8 PoE-upferports und 2 dedizierte SFP-Ports für Glasfaser-Uplinks. Jetzt können PoE-Geräte mit einem angemessenen PoE-Leistungsbudget von 55 W bereit gestellt werden. Jeder PoE-Port kann bis zu 30 Watt liefern, um die angeschlossenen Geräte einzuschalten. Der lüfterlose GS110TPv3 unterstützt den vollkommen geräuschlosen Desktop-Betrieb oder die Wandmontage. Der Smart Managed Pro Switch GS110TPv3 bietet eine benutzerfreundliche, auf einem Webbrowser basierende Verwaltungs-GUI mit konfigurierbaren L2-Netzwerkfunktionen wie VLANs und PoE-Betriebsplanung, sodass SMB-Kunden PoE-basierte VoIP-Telefone und IP-Überwachung bereitstellen können. Dieser Switch ist auch mit der Aktivierung der NETGEAR Insight Cloud-Verwaltung ausgestattet (kostenlos für die ersten beiden Geräte), damit Sie jederzeit über eine intuitive App oder ein Cloud-Portal fernverwalten und überwachen können. Erweiterte Funktionen wie das statische IPv4 Layer 2+ -Routing, einschließlich IPv6-Verwaltung, ACL, DiffServ QoS, LACP-Link-Aggregation und Spanning Tree, erfüllen selbst die anspruchsvollsten Netzwerke für kleine Unternehmen. Der GS110TPv3 verfügt über ein energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az) für maximale Energieeinsparungen und wird durch die eingeschränkte lebenslange Garantie von NETGEAR und durch 24-Stunden-Support einschließlich Chat auf Lebenszeit abgesichert.

Aktivieren Sie einfach NETGEAR Insight Cloud Management, um Ihr Netzwerk zu verwalten. Jederzeit. Überall

* Durch die Aktivierung des NETGEAR Insight Cloud-Managements ermöglichen die Benutzer grundlegende Managementfunktionen, die die Konfiguration und die Konfiguration von Unternehmen vereinfachen

Bereitstellung von überall aus mit der NETGEAR Insight-App von mobilen Geräten oder dem Insight Cloud Portal von jedem Gerät mit Webbrowser aus.
Weitere Informationen:
weight:
1.490 kg
height:
0.090 m
width:
0.170 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch netgear, soho switch, Switche
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 130,55*
€ 5,50*
ab € 108,44*
€ 132,29*
1 Tag
19
€ 4,45*
ab € 108,49*
€ 132,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 109,37*
€ 133,54*
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 135,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM731F
€ 73,67*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 10,45*
Zubehör
k.A.
€ 14,27*
Zubehör
k.A.
€ 3,26*
Zubehör
k.A.
€ 16,04*
Zubehör
k.A.
€ 4,03*
Zubehör
k.A.
€ 4,78*
Zubehör
k.A.
€ 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.