Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP client |
 | Zugriffkontrollliste | Ja |
 | Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge | 100 |
 | IGMP-Snooping | Ja |
 | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS |
 | MAC Adressen Filtern | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
 | Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 8 |
 | Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 55 W |
 | Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 69.5 W |
Design | Produktfarbe | Grau |
 | LED-Anzeigen | Aktivität, LAN, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit |
 | Zertifizierung | CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick |
Leistungen | Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
 | Speichertyp | RAM |
 | Speicherkapazität | 128 MB |
 | Flash-Speicher | 32 MB |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1200041 h |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 236 mm |
 | Tiefe | 101 mm |
 | Höhe | 27 mm |
 | Gewicht | 610 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
 | Höhe bei Lagerung | 0 - 3000 m |
 | Wärmeableitung | 237.38 BTU/h |
Energie | Netzteil enthalten | Ja |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | DC input Spannung | 54 V |
 | Eingangsstrom | 1.25 A |
 | Stromverbrauch (max.) | 15.1 W |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
 | Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
 | Store-and-Forward | Ja |
 | Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
 | Datenpaket-Pufferspeicher | 0.5 MB |
Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja |
 | Verpackungsbreite | 161 mm |
 | Verpackungstiefe | 267 mm |
 | Verpackungshöhe | 86 mm |
 | Paketgewicht | 1490 g |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
 | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
 | Port-Spiegelung | Ja |
 | Vollduplex | Ja |
 | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
 | Link Aggregation | Ja |
 | Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
 | Ratenbeschränkung | Ja |
 | Spannbaum-Protokoll | Ja |
 | Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt | Ja |
 | Anzahl der VLANs | 64 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 274 mm |
 | Höhe des Versandkartons | 309 mm |
 | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
 | IPv4 Multicast-Einträge | 32 |
 | Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 256 |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
 | Switch-Ebene | L2/L3/L4 |
 | Quality of Service (QoS) Support | Ja |
 | Web-basiertes Management | Ja |
 | ARP-Inspektion | Ja |
Protokolle | Management-Protokolle | SNMP |
 | Switch Protokoll | SNMP |
 | Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS |