Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10P. GB SMART MGD PRO SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     128-0714645
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS110TP-300EUS
EAN/GTIN:
     0606449137644
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
WITH POE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 145,48*
1 Tag
92
€ 7,50*
ab € 119,46*
€ 146,51*
€ 5,50*
ab € 120,19*
€ 147,22*
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 121,27*
€ 147,97*
Lager 128
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 150,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 64,98*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
ab € 10,02*
Zubehör
k.A.
ab € 2,06*
Zubehör
k.A.
ab € 11,26*
Zubehör
k.A.
ab € 2,61*
Zubehör
k.A.
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.