Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-320030 Herst.-Nr.: LPS238 EAN/GTIN: 4052792052527 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Steckdosenleiste 6-fach, 1,5m, weiß" von LogiLink Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 1,5m. Weitere Informationen: | | weight: | 0.381 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.390 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,13* | € 7,16* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,88* | € 7,28* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 9,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 19,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,06* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|