Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-319125 Herst.-Nr.: K60380WW EAN/GTIN: 0085896603801 |
| |
|
| | |
| Komfortabel, sicher und strapazierfähig, im Look einer Handtasche, ist der ergonomisch gestaltete Contour™ 2.0 Executive Balance Laptop Spinner — 15.6 der perfekte vierrädrige Spinner für mobile Berufstätige. All das macht ihn zum perfekten Begleiter für unterwegs. Die ergonomische Form des Contour™ 2.0 15.6” Executive Balance Laptop Spinners bietet einen hohen Tragekomfort und sorgt durch die Schwerpunktverlagerung für eine optimale Gewichtsverteilung*. Ein durchstichfester, verschließbarer Reißverschluss; robustes, wasserabweisendes Material; viel Platz; und Innenpolsterung zum Schutz der Geräte. Das ergonomische Design bietet mit seiner optimalen Passform, der Schwerpunkt- und der gleichmässigen Gewichtsverlagerung* einen hohen Tragekomfort. **Beim korrekten Anheben. Ein sehr funktioneller Spinner mit der Optik einer edlen Handtasche. Dank den vollbeweglichen Rollen lässt sich der Contour™ 2.0 15.6” Executive Balance Laptop Spinner sehr einfach manövrieren. Der durchstichfeste und verschließbare Reißveschluss schützt Ihre Wertsachen vor unbefugtem Zugriff. Das Laptopfach mit Fallschutz bietet dank seiner Polsterung einen zusätzlichen Geräteschutz. Das strapazierfähige, wasserabweisende Material aus robustem, langlebigem ballistischen 1680D-Polyester schützt den Tascheninhalt und hält diesen trocken. Die zweifach arretierbare, stabile Teleskopstange ist äußerst praktisch und bei Nichtgebrauch voll versenkbar. Mit der Schlaufe zum Anbringen an ein Trolley-Gestänge (Trolley Pass- hrough) können Sie Ihren Spinner einfach und sicher an einen größeren Trolley oder Handgepäck anbringen. Der Schnellverschluss hält die beiden Tragegurte zusammen, sodass Sie die Tasche bequem über die Schulter oder in der Hand tragen können. Weitere Informationen: | | weight: | 2.740 kg | height: | 0.440 m | width: | 0.215 m | depth: | 0.440 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 96,55* | € 118,70* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 96,83* | € 118,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,32* | € 120,08* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,13* | € 120,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 99,78* | € 122,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|