Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Deckblatt A4 Elfenbein 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222829
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5370004
EAN/GTIN:
     0077511537004
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Produkttyp = Bindeabdeckung
Für Papiergröße = A4
Farbe = Elfenbein
Verpackungsmenge = 100

Fellowes-Einbände mit Ledernarbung, FSC®-zertifiziert. FSC-zertifizierte Einbände mit Ledernarbung von Fellowes sind perfekt für den Einsatz als Einbandvorderseite/-rückseite oder mit jedem klaren Deckel für erstklassiges und professionelles Aussehen. Delta-A4-Einband mit strukturierter Ledernarbung schwarz 100 % wiederverwertbarer schwerer 250 gsm Karton Das Produkt besteht aus FSC MIX Packung mit 100 Stück Geeignet für alle Draht- und Kammbindemaschinen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bindeabdeckung
Für Papiergröße:
A4
Farbe:
Elfenbein
Verpackungsmenge:
100
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, fellowes deckblatt karton a4, deckblattkarton a4, fellowes deckblattkarton, 1222829, Bürobedarf, Papier und Verbrauchsmaterialien, Binderrücken und Deckblätter, Fellowes, 5370004, Office Supplies, Paper & Consumables, Binding Combs & Covers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,167*
1 Tag
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 10,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,13*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,24*
€ 11,15*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2780C
ab € 6,18*
Ähnlich
GBC
CE040070
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.